AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ブルー
注文コード
71844635
品番
5900-101-l
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
総丈(cm)
157
素材
ポリエステル35%・綿65%