5900-101-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番 AUTO-BI(山田辰) 71844651 5900-101-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番 AUTO-BI(山田辰) 71844651 5900-101-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番 AUTO-BI(山田辰) 71844651 5900-101-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番 AUTO-BI(山田辰) 71844651 5900-101-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番 AUTO-BI(山田辰) 71844651 5900-101-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番 AUTO-BI(山田辰) 71844651

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71844651 品番5900-101-ll
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
帯電防止素材

用途作業全般 ブルー サイズLL 胸囲(cm)126 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 総丈(cm)162 素材ポリエステル35%・綿65%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする