AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71844696
品番
5910-001-4l
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
総丈(cm)
172
素材
ポリエステル65%・綿35%