5950-005-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844800 5950-005-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844800 5950-005-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844800 5950-005-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844800

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズS 注文コード71844800 品番5950-005-s
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般 レッド サイズS 胸囲(cm)114 身長(cm)157〜162 股下(cm)72 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 総丈(cm)147 素材綿60%・ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする