AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド
サイズ
3L
注文コード
71844836
品番
5950-005-3l
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
167
素材
綿60%・ポリエステル40%