Auto-Bi 高機能つなぎ服 5960番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71844897 品番5960-001-ll
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般 ネイビーブルー サイズLL 胸囲(cm)126 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 総丈(cm)162 素材綿75%・ポリエステル25%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする