AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
注文コード
71844906
品番
6100-001-ll
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
163
素材
ポリエステル100%
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対して効果がありません。