6100-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 AUTO-BI(山田辰) 71844915 6100-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 AUTO-BI(山田辰) 71844915 6100-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 AUTO-BI(山田辰) 71844915 6100-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 AUTO-BI(山田辰) 71844915 6100-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 AUTO-BI(山田辰) 71844915 6100-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 AUTO-BI(山田辰) 71844915

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71844915 品番 6100-007-3l
参考基準価格(税別)¥16,060 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般 グレー サイズ3L 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)168 素材ポリエステル100%
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対して効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする