Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71844940 品番 6310-011-l
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止素材

用途作業全般 カーキ サイズL 胸囲(cm)130 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)102 総丈(cm)157 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする