AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71844949
品番
6310-013-ll
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止素材
用途
作業全般
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
134
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
106
総丈(cm)
162
素材
ポリエステル65%・綿35%