AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6800番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71844967
品番
6800-016-b3l
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。
用途
作業全般
色
エメラルドグリーン
サイズ
B3L
胸囲(cm)
152
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
130
総丈(cm)
166
裄丈(cm)
91.5
素材
ポリエステル65%・綿35%