AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6801番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71844976
品番
6801-002-ll
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
マリンブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
総丈(cm)
159
裄丈(cm)
48
素材
ポリエステル65%・綿35%