AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71845010
品番
6900-006-ll
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
163
素材
ポリエステル65%・綿35%