AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
71845019
品番
6900-006-3l
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
168
素材
ポリエステル65%・綿35%