Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード71845028 品番6900-006-4l
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般 ブラック サイズ4L 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 総丈(cm)173 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする