AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
71845037
品番
6900-006-5l
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
175
素材
ポリエステル65%・綿35%