Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 700番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズB4L 注文コード71845098 品番700-001-b4l
参考基準価格(税別)¥27,840 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。
ズボン脇にはインナー部に手が届くスルーポケット付き

用途作業全般 ネイビーブルー サイズB4L 胸囲(cm)155 身長(cm)182〜187 股下(cm)78 ウエスト(cm)146 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 総丈(cm)166 素材表地:ポリエステル100%・中綿ポリエステル100%・裏地:ポリエステル61%・複合繊維(ポリエステル39%)
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする