AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 700番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71845177
品番
700-011-5l
参考基準価格(税別)
¥27,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。
ズボン脇にはインナー部に手が届くスルーポケット付き
用途
作業全般
色
カーキ
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
126
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
総丈(cm)
170
素材
表地:ポリエステル100%・中綿ポリエステル100%・裏地:ポリエステル61%・複合繊維(ポリエステル39%)
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。