AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 7500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
71845229
品番
7500-010-m
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
#7500と同じカラーバリエーションを持つカラフルなキャップ#888もございます。
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。
用途
作業全般
色
グリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
112
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
157
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※この商品はワンウォッシュ加工のため、多少色ブレが発生することがあります。