AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 7500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
71845265
品番
7500-010-5l
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
#7500と同じカラーバリエーションを持つカラフルなキャップ#888もございます。
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。
用途
作業全般
色
グリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
177
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※この商品はワンウォッシュ加工のため、多少色ブレが発生することがあります。