AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 8201番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
注文コード
71845290
品番
8201-008-b3l
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途
作業全般
色
シルバーグレー
サイズ
B3L
胸囲(cm)
145
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
168
素材
綿60%・ポリエステル40%