8301-008-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 8301番 AUTO-BI(山田辰) 71845317 8301-008-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 8301番 AUTO-BI(山田辰) 71845317 8301-008-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 8301番 AUTO-BI(山田辰) 71845317 8301-008-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 8301番 AUTO-BI(山田辰) 71845317

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8301番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズL 注文コード71845317 品番8301-008-l
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 シルバーグレー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 総丈(cm)158 素材綿65%・ポリエステル35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする