8410-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845326 8410-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845326 8410-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845326 8410-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845326

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71845326 品番 8410-001-ll
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般 ネイビーブルー サイズLL 胸囲(cm)122 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)163 素材ポリエステル90%・綿10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする