8410-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845335 8410-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845335 8410-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845335 8410-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 AUTO-BI(山田辰) 71845335

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71845335 品番 8410-008-m
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般 シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)114 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 総丈(cm)153 素材ポリエステル90%・綿10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする