RECARO サロペット 8630番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71845405 品番 8630-001-ll
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RECARO社との共同開発で生まれた腰痛予防対策用ワークウェア
別売りの「レカロ腰痛保護ベルト」を装着することで、腹圧を高め腰椎にかかる負担を軽減します。
標準装備の膝パッドには優れた強度と耐屈曲性・耐捻り性を持つ合成ゴムを内蔵

用途作業全般 ネイビーブルー サイズLL 身長(cm)172〜177 股下(cm)80 ウエスト(cm)104 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする