8701-011-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 AUTO-BI(山田辰) 71845527 8701-011-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 AUTO-BI(山田辰) 71845527 8701-011-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 AUTO-BI(山田辰) 71845527 8701-011-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 AUTO-BI(山田辰) 71845527 8701-011-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 AUTO-BI(山田辰) 71845527 8701-011-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 AUTO-BI(山田辰) 71845527

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズM 注文コード71845527 品番8701-011-m
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
金属パーツ露出ゼロ仕様
帯電防止素材

用途作業全般 カーキ サイズM 胸囲(cm)114 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 総丈(cm)153 素材綿65%・ポリエステル35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする