AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 880番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71845570
品番
880-004-l
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ポリエステル芯を綿でくるんだ二層構造糸。綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立させています
右胸ポケット外側にミニポケット付き。
帯電防止素材
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
96
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
157
素材
綿70%・ポリエステル30%