Auto-Bi 高機能つなぎ服 880番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 スカイブルー サイズ3L 注文コード71845579 品番880-004-3l
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル芯を綿でくるんだ二層構造糸。綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立させています
右胸ポケット外側にミニポケット付き。
帯電防止素材

用途作業全般 スカイブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)104 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)167 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする