AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 880番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
3L
注文コード
71845606
品番
880-007-3l
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル芯を綿でくるんだ二層構造糸。綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立させています
右胸ポケット外側にミニポケット付き。
帯電防止素材
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
素材
綿70%・ポリエステル30%