Auto-Bi 高機能つなぎ服 880番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズ4L 注文コード71845676 品番880-010-4l
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル芯を綿でくるんだ二層構造糸。綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立させています
右胸ポケット外側にミニポケット付き。
帯電防止素材

用途作業全般 グリーン サイズ4L 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 総丈(cm)172 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする