Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71845701 品番 8877-001-bll
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

全てのサイズで日本産業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズBLL 胸囲(cm)140 身長(cm)172〜177 股下(cm)76 ウエスト(cm)118 肩幅(cm)53 袖丈(cm)58 総丈(cm)160 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする