AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71845719
品番
8877-015-l
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
全てのサイズで日本産業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
93
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
153
素材
綿70%・ポリエステル30%