Auto-Bi 空調つなぎ服 9920番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71845798 品番9920-001-4l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
上半身と下半身で素材が異なる空調つなぎ服
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)138 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)118 肩幅(cm)62 袖丈(cm)62 総丈(cm)174.5 素材上衣:ポリエステル75%、綿25% / 下衣:ポリエステル65%、綿35%
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする