SurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846166 品番TBF-SFL251FLGPV
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・吸着式のぞき見防止フィルタ。(吸着部にアクリルフォーム使用)
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約53%、紫外線を約98%カットして目の負担を軽減。
・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。
・約68%の光線透過率で見やすい明るさ。
・使わない時は取り外して保管しておけるフラットファイル付き。

用途着脱自由な吸着タイプ 付属品保管用ファイル 材質PET樹脂 厚さ(mm)フィルタ部:0.35 質量(g)26 対応機種Surface Laptop 13インチ フィルターサイズ(mm)W282×H204 視野角60° 表面硬度2H 光線透過率(%)68 紫外線カット98% ブルーライトカット率53%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする