PC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846175 品番SF-NFLGPV215W
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
・約65%の光線透過率。

用途左右からの視線を防ぐ 材質PET樹脂 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×0.4×268 視野角60度 表面硬度3H 画面サイズ21.5インチW(16 : 9) 光線透過率(%)65 紫外線カット99% ブルーライトカット率40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする