PC用液晶保護フィルム光沢BLC13.3W(16:10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846331 品番SF-NFLKBC133W2
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 付属品貼り具(ヘラ) 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)18 画面サイズ13.3インチW(16:10) 光線透過率(%)0.932 ブルーライトカット率23% フィルム寸法(mm)W286×D0.2×H179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする