ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71846340
品番
SF-NFLKBC140W2
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途
ピタっと吸着、キレイをキープ。
付属品
貼り具(ヘラ)
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
質量(g)
20
画面サイズ
14インチW(16:10)
光線透過率(%)
0.932
ブルーライトカット率
23%
フィルム寸法(mm)
W302×D0.2×H188