PC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846349 品番SF-NFLKBC238W
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ 付属品貼り具(ヘラ) 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)50 対応機種23.8W PC用モニター フィルム寸法(mm)約W527×D0.2×H296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする