8インチ フリーカットフィルム<br>反射防止ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846358 品番TBF-FRN8FLGBC
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・方眼メモリ入り離けいシートで切りやすい
・液晶画面をキズや汚れから守る
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途
好きなサイズに切って使える
フリーカットフィルム
付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシール 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)13 対応機種8インチまでのタブレット フィルム寸法(mm)約W155×D0.15×H230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする