14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード71846401 品番SZC-FC142302BK
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シワ加工生地を使用したミリタリーテイストバッグ。
<ご使用上の注意>
機種によっては収納できないノートPCもございます。
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。

用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。 材質ナイロン、ポリエステル ブラック 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×30×250 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする