画像準備中

iPadPro13用マグネット分離式衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846550 品番TBC-IPP24301BK
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・透明ポリカーボネートとクッション性のあるTPUを
使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
・マグネット式で簡単に着脱できる液晶カバー付き。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・オートスリープ機能対応。
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付き。
<ご使用上の注意>
※液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合が
ございますのでご注意ください。
※液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚み等により
本製品と併用できない場合がございます。

材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)
カバー/ポリウレタン(PU)
用途液晶カバーが取り外せる! ブラック 質量(g)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×285 対応機種13インチiPad Pro(M5/M4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする