画像準備中

iPad10.9衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846717 品番TBC-IP2202GY
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを
使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
・ケースはクリア色のTPUフレームと、
艶消しクリア背面パネルの組み合わせ。
・内側に起毛素材を使った
取り外し可能液晶カバー付き。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・オートスリープ機能対応。
・Apple Pencil専用ペンホルダー付き。
<ご使用上の注意>
・液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合が
ございます。
・液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚みなどにより
本製品と併用できない場合がございます。

用途
ハイブリッド構造ケースで
衝撃吸収!
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)
カバー/ポリウレタン(PU)
グレー 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×15×258 対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする