画像準備中

Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846796 品番MUS-DKF239BK
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。
【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。
【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。
【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。
Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。
左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。
S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。
ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。
<ご使用上の注意>
Bluetoothアダプタは付属していません。
底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。 付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2) ブラック 質量(g)約70 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x94x36 対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式 使用電源単3形アルカリ乾電池1本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする