画像準備中

無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846866 品番MUS-RKF251W
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重量わずか約73gの軽さを実現、約57°傾斜したエルゴノミクスデザイン
全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。
左右ボタンは300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)
レシーバーは底面に収納できます。持ち運びの時の紛失を防ぎます。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

用途軽くて手首にやさしい 付属品取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH6/約2g)単3形アルカリ乾電池1本(お試し用) ホワイト 質量(g)約73(レシーバー、電池は含まず) 対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88x102x67 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源単3形アルカリ乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約434日 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする