画像準備中

無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846891 品番MUS-RKF235BL
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。
閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。
開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。
電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。
静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)
ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。
レシーバーはカバーの裏側に収納できます。
<ご使用上の注意>
輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。
底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

用途コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス 付属品取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2) ブルー 質量(g)約51(レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74(収納)/109(展開)×29 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。 保証期間6ヶ月 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする