画像準備中

無線3ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71846988 品番MUS-RKT186W
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。
お子さまの手にあったやや小さめサイズ。
ワイヤレスで机の上すっきり。
自動電源で電池消耗を防ぎます。
底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。
読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。
*電池、レシーバー含まず
<ご使用上の注意>
電池は決められた向きで入れてください。
付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。
レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。

用途かる〜い操作 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2) ホワイト 質量(g)50(レシーバー・電池は含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55x96x33 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能1200dpi 固定式 電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日 ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする