GR-008C/BRD クリップオンサングラス Hug Ozawa 71847146 GR-008C/BRD クリップオンサングラス Hug Ozawa 71847146 GR-008C/BRD クリップオンサングラス Hug Ozawa 71847146 GR-008C/BRD クリップオンサングラス Hug Ozawa 71847146 GR-008C/BRD クリップオンサングラス Hug Ozawa 71847146

クリップオンサングラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71847146 品番GR-008C/BRD
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

メガネの上に付けるクリップオンサングラス(偏光機能レンズ搭載)
フレーム付きのため、メガネとの一体感に優れる
折りたたみ構造でコンパクトに収納可能(特許取得)

用途クリップ式サングラス 付属品コンパクトソフトケース 材質(レンズ)プラスチック 材質(枠)TR-90樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする