正面

無添加せっけん 泡のボディソープ

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 71847575 品番 4537130102565
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水と石けんのみでつくられた、香料・着色料・防腐剤を一切加えていないボディソープです。泡で出るから摩擦刺激を軽減できます。

成分水、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、パルミチン酸K、ステアリン酸K水、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、パルミチン酸K、ステアリン酸K タイプ業務用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190146 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
普段使い

泡切れが良くぬるぬるしないので、すっきり洗えます。ボディーソープのように香りもないのでそれも良いです

2025-06-14
用途:
洗顔と日常の手洗い

プッシュ泡容器に入れ替えて家庭で使用中。他社の同類品に比し、余計な香りづけとか、添加剤がなく、安心して使えます。

対象商品:
11723005
2025-03-01
用途:
アトピーの娘達
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の娘が幼児の頃から使用しています。色々と試しましたが、値段と質で一番納得出来るボディソープでした。

2024-10-27
用途:
石けんとして
医療・福祉・介護関連業

体を洗うのは、よかったです。

髪の毛を洗うと、きしみました。

体だけの方が、いいようです。

2023-10-15
用途:
アトピーの我が子達に
電気・ガス・熱供給・水道業

娘2人がアトピーのため、毎回石鹸やシャンプー等で苦労してました。
とにかく色々な物を調べたりしましたが、ボディソープにかぎっては、この商品が一番安心して使用できてます。
体質等で合わない人が居るかもしれませんが、我が子達はそれぞれ反応する物が違いますが現時点では2人共にお風呂上りに肌が荒れる事はなくなりました。

対象商品:
11723005
2023-07-19
用途:
体も髪も手も全部これ一本で洗ってます!
サービス業

重たいのでモノタロウさんで、まとめて購入しました。頭からつま先までこれ一本で。ハンドソープにも兼用。家の中がすっきりして快適です。肌にも優しくて気に入っています。ありがとう無添加。

対象商品:
11723005
2021-06-14
用途:
身体を洗う以外に目的はありません

色々この手の商品はありますが無添加なのが良いです。いつもはホームセンターで買いますが今回他の商品と同時購入です。
とても泡立ちも良く肌の弱い人にはとても良い商品です。

対象商品:
11723005
2020-10-24
用途:
入浴時
建設業・工事業

無添加なので小さい子供にも安心して使えます。使い心地もいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする