正面

4537130102589 無添加衣類のせっけん 詰替用 ミヨシ石鹸 71847600 4537130102589 無添加衣類のせっけん 詰替用 ミヨシ石鹸 71847600

無添加衣類のせっけん 詰替用

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード71847600 品番4537130102589
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
成分水、パーム核脂肪酸K、オレイン酸K、なたね脂肪酸K タイプ業務用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190146 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89872063
2022-12-07
用途:
洗濯時
Moran 様 (医療・福祉・介護関連業)

無添加なので、安心です。用途に合わせて柔軟剤を使っています。
柔軟剤が入っている洗剤は、においがきつかったりするので、ミヨシ石鹸は安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
89872063
2021-04-28
用途:
普段の洗濯に
その他業種

柔軟剤を使うので、すすぎ2回の洗剤を探していてたどり着きました。
肌にも優しいので、子供が1歳まではこの洗剤だけを使用していました。
汚れも落ちて洗濯物もパリパリしたりしないです。

2人が参考にしています
対象商品:
89872063
2020-08-27
用途:
不断の洗濯
大運寺 様 (その他業種)

化学洗剤特有の匂いもなく、最近の洗剤のようにわざと付けた香りもないので洗濯物が気持ち良く仕上がる。

6人が参考にしています
対象商品:
89872063
2020-05-31
用途:
普段の洗濯
サービス業

肌が弱い為、なるべく無添加のものを選んでいます。大容量でコスパが良いと思います。この重さを持ち帰るのは大変なので、宅配も助かります。

2人が参考にしています
2020-05-06
用途:
衣類洗濯に
サービス業

石けんの衣類洗濯洗剤を使うと、一般的な洗剤よりもふわっと仕上がるので、柔軟剤を使わずとも良い。
結果的に洗濯コストが安くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
89872063
2019-03-19
用途:
洗濯時
その他業種

たっぷりとあるので気兼ねなく、汚れのひどい時に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89872063
2017-02-16
用途:
家庭での洗濯
農・林・水産業

合成洗剤の匂いが嫌いでこの商品を使用しています。近所のホームセンターではこの大きさの物がなく助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする