正面

業務用 無添加食器洗いせっけん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード71847618 品番4537130102657
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手肌にやさしい無添加の食器洗いせっけん。泡切れもスピーディですっきり洗い上がります。

成分水、ナタネ油脂肪酸K、バーム核脂肪酸K タイプ業務用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190146 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
注意
※[応急処置】
※万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をする。
※目に入ったときは直ちに洗い流してください。
※いずれの場合も異常が残る場合は医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする